配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「真空用フィルター」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)66ナイロン 質量(g)44 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.03 交換目安2500時間 耐圧(MPa)0.2 有効面積(cm2)エレメント/224 外径(ニップル)Φ8 材質(エレメント) 圧力損失0.0012~0.0015MPa at 20L/min
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷