バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9739
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。