レバーロックカプラ LE型 プラグ日東工器翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
金型カプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2482サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80バルブの有無無寸法T(Φmm)8.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥8,468~¥7,698~