配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア 切り替え」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。
手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気
ねじの種類Rc
ポート数4
切替位置数3位置クローズドセンタ
使用圧力(MPa)0~0.7
切換方式2方向単動常時閉
ポート数2
位置数2
作動方式パイロット形
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.03~1
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体水/空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向
バルブ形式シングルソレノイド
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15
備考保護カバー、保持機構付
ポート数4
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
踏込力(N)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉
質量(g)400
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
有効断面積(mm2)2.5
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
切換方式4方向単動
バルブ形式シングルソレノイド
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数5
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数4
切換方式4方向単動
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数3
切換方式3方向単動
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数3
切換方式3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)400
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動
使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)
周波数(Hz)50/60Hz
バルブ形式シングルソレノイド
ポート数4
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16
保証耐圧力(MPa)1.05
絶縁階級E種
電圧許容範囲90%~110%
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)45
幅(mm)105
切換方式常時開
高さ(mm)73
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2
作動方式直動形
使用流体空気/ガス
配管接続口径Rc1/8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。