特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出 トラスコ品番818-3422 幅(mm)125 全長(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)118 電源(V)100 使用圧力(MPa)0~0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ドレン 周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと) 自動排出量(cm3/回)最大7500 時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2 材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出 トラスコ品番818-3423 幅(mm)125 全長(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)118 電源(V)200 使用圧力(MPa)0~0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ドレン 周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと) 自動排出量(cm3/回)最大7500 時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2 材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気 ねじの種類Rc ポート数4 切替位置数3位置クローズドセンタ 使用圧力(MPa)0~0.7
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)