配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ガイドスペーサ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)