配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「信号」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体清水
使用圧力(MPa)0.05~0.5
耐圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
検知可能流量(L/min)5~20
質量(kg)0.9
接点構成1a1b
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
流体温度(℃)5~60
使用流体清水
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5
接点1a1bマイクロスイッチ
耐圧力(MPa)1
流量(L/min)0.8~5
使用圧力(MPa)0.03~0.5
質量(kg)0.9
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。