絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(1)
  • KVK(9)
  • カクダイ(6)
  • TRUSCO(10)
  • INAX(LIXIL)(24)
  • コガネイ(56)
  • 油研工業(18)
  • エスコ(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(169)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(78)
  • RS PRO(27)
  • ダイキン工業(21)
  • TOTO(18)
  • RIKEN(理研機器)(12)
  • CKD(10)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • NACHI(不二越)(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 自在パイプ切替弁
  • サーモスタットシャワー切替弁ユニット
  • kvk 切替弁ユニット
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
切替弁(手動式) 日本精器切替弁(手動式)日本精器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)日本精器
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
手動切替弁 日本精器手動切替弁日本精器
9,398税込10,338
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら