特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します トラスコ品番103-4405 全長(mm)79 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット(別売) 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1 トラスコ品番354-3285 全長(mm)156 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット(別売) 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5 圧力計なし
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売 質量(kg)3.8 使用圧力(MPa)0~1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 貯油量(cm3)400 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)