特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2 外径(Φmm)32 全長(mm)115 質量(g)160 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)0~60
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40 ねじの種類Rc 全長(mm)232 質量(g)1200 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4278 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します トラスコ品番103-4405 全長(mm)79 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット(別売) 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)170 質量(g)600 取付方式ブラケット別売 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。 接続口径Rc1/4 全長(mm)64 質量(g)80 ねじの種類Rc 外径(Φmm)32 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
189,800 税込208,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
39,980 税込43,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)