3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本精器精密減圧弁
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)128 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。 周囲温度(℃)2~40 入口空気圧力(MPa)0.2~1.0 入口空気温度(℃)5~80 最大使用圧力(MPa)1 出口空気温度露点(℃)10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1 トラスコ品番354-3285 全長(mm)156 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット(別売) 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5 圧力計なし
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷