ルブリケータ BN-23T5日本精器(1件のレビュー)当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
レギュレータ日本精器(7件のレビュー)当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
エアフィルター日本精器(14件のレビュー)当日出荷
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ日本精器(4件のレビュー)当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
エアフィルタ日本精器当日出荷から16日以内出荷
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
FRLユニット日本精器当日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ日本精器6日以内出荷から16日以内出荷
取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3