エアークリーナ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)当日出荷
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理ダストバッグ容量(L)1.2トラスコ品番753-3748セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6ホース径(Φmm)【サクションホース】32空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc1/4
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3