材質一般構造用鋼
形状その他継手
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質一般構造用鋼
形状その他継手
寸法H(mm)11
管接続口径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)44
寸法D(mm)24
寸法E(mm)10
寸法B(mm)28
寸法C(mm)44
取付ボルトM8×50(参考)
寸法G(mm)13
寸法F(Φmm)9
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。