配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ゴム メッシュ」の検索結果
関連キーワード
材質球状黒鉛鋳鉄
形状ワイ
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)120(MAX)
寸法D(mm)83
寸法C(mm)57
メッシュ10メッシュ
寸法B(Φmm)42
寸法A(Φmm)32
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングG30
使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1
接続ねじ種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。