2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン潤滑機設LV分配弁
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 最高使用圧力(MPa)17 使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース) 管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8 ねじの種類Rc/Rp グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系) バルブ種類方向制御弁
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 耐圧力(MPa)27 最高使用圧力(MPa)17.5
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷