配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「真鍮 T継手」の検索結果
材質構造用黄銅
形状ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
最高使用圧力(MPa)2
寸法F(mm)24
使用温度(℃)80(MAX)
寸法D(mm)19
寸法A(Φmm)29
接続ねじ種類Rc×R
材質快削黄銅
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
材質快削黄銅
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)21
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。