水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
アズワン品番64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじR1/2
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。
片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。
取付用のビス付き。
用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。
付属品ビス
材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内径(Φmm)72.5
外径(Φmm)91
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内径(Φmm)59.7
外径(Φmm)77.5
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内径(Φmm)23.2
外径(Φmm)50.5
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。
石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。
材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン
容器(mL)350
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。