配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「排水管 接着剤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。 付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個 材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス 呼び径75・100兼用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)