下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
長さ(mm)ジャバラ:約590
形状Sトラップ
呼び径32
内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)
使用温度(℃)1~50
パイプ外径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)1~50
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。
仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応
材質シリコン
色グレー
使用温度(℃)5~80
寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。