特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼13給水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼25給水管、呼32排水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。 適合呼20給水管、呼25排水管 材質ポリプロピレン 外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
1個
609 税込670
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじR1/2
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。 その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合 材質フッ素樹脂 グレー 使用温度(℃)-100~260 寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
349 税込384
6日以内出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。 材質青銅 取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2 はさみ込み厚さ(mm)1.0以下 呼び径13
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷