配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「洗濯機 移動」の検索結果
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。