配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「給水アダプタ」の検索結果
関連キーワード
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド
適合内径15ミリのホース
材質ポリアセタール、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5152-65
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。