配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「給湯器アダプタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

GA-BF001 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)36~37 保証期間2年間 アズワン品番64-5151-07 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~30 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

GA-BF001K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)36~37 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-65 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~30 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷