これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)予約販売
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
コンプレッサー明立精機税込¥241,780¥219,800