樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質ポリプロピレン
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5155-88
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-10
流路内径(Φmm)9
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-07
流路内径(Φmm)9
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-99
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-89
流路内径(Φmm)9
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-11
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-12
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-96
流路内径(Φmm)9
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-01
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-13
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ストッパー付きホースジョイント部品です。
先端にワンタッチ用のニップルのついたノズルなどとワンタッチで接続ができます。
ニップルをつなぐと通水、はずすと止水ができます。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-94
流路内径(Φmm)9
1個
¥629
税込¥692
欠品中
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
アズワン品番64-5156-30
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
アズワン品番64-5156-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-33
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。