設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。
集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
2連式のトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。
小物などが置ける便利な棚付きです。
市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。
用途トイレ
付属品ビス4本、プラグ4本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)5
収納数2
耐荷重N(kgf)49(5)
アズワン品番64-5155-19
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。
付属品ビス30本
材質ABS樹脂
色アイボリー
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホルダーローラー付きです。
清潔感のあるステンレス製です。
取付用のビス、プラグ付きです。
用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。
材質亜鉛、ステンレス
色シルバー
付属品ビス、プラグ
材質(本体)亜鉛、ステンレス
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×76×72
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
清潔感のあるステンレス製です。
取付用のビス付きです。
用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。
材質ステンレス、ABS樹脂
色シルバー
付属品ビス
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。
シンプルなデザインでどんな空間にもマッチします。
取付用の黄銅製ビス付きです。
用途銅製のシンプルなトイレットペーパーホルダーです。
付属品黄銅製ビス
材質黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
カラーは清潔感のあるホワイトです。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。
付属品ビス30本
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。