配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 止水」の検索結果
関連キーワード
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管の止水用キャップです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。
仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応
材質シリコン
色グレー
使用温度(℃)5~80
寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじR1/2
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合
材質フッ素樹脂
色グレー
使用温度(℃)-100~260
寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
バルブ種類ミニボールバルブ
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
バルブ種類ミニボールバルブ
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。
ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。
既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。
ビス、プラグ付き
水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。
材質黄銅
使用温度(℃)1~70
使用圧力(MPa)0.05~0.75
付属品ビス、プラグ
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。
外径16ミリのパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。
材質黄銅
取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。
外径16ミリのパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。
材質黄銅
取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。