配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「風呂 の 栓 交換」の検索結果
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
くさり長さ(mm)650
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。
金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。
丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。
材質ステンレス、クロロプレンゴム
取付穴径(mm)8~10
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質鋳鉄
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質ポリプロピレン
呼び径50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。
シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色パールシルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。