配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「風呂 排水口 目皿」の検索結果
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅
アズワン品番64-5149-65
使用温度1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5149-63
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ツメを調節して直径50~87ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。
材質ステンレス
直径(Φmm)100
適合排水口径(Φmm)50~87
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ツメを調節して直径28~50ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。
材質ステンレス
直径(Φmm)60
適合排水口径(Φmm)28~50
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
ツメを調節して直径28~55ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。
材質ステンレス
直径(Φmm)70
適合排水口径(Φmm)28~55
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。