配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「風呂シャワーフック」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 耐荷重N(kgf)約9.8(1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 材質ABS樹脂 付属品ビス 取付ビスピッチ(mm)20 アイボリー
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品固定用ゴム 材質ABS樹脂、シリコンゴム 取付方式後付式 耐荷重N(kgf)約9.8(1) 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー シルバー 取付方式吸盤 アズワン品番64-5156-51 角度調節×
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー ホワイト アズワン品番64-5156-50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

GA-FH026 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター4個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-58
1セット
4,698 税込5,168
6日以内出荷

GA-FH025 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター5個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-57
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個 材質EVA樹脂、ポリエチレン アイボリー 使用温度(℃)1~55 アズワン品番64-5156-52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

GA-FF028 これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 メタル調 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-23
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷