シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-55
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。
材質ABS樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用温度(℃)1~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用温度1~60℃
使用圧力0.05~0.75MPa
付属品アダプター6個
ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-85
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
メタル調1.6mのシャワーホースです。
回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)1.6
材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色メタル調
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-23
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。
勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。
口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用温度(℃)1~60
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。
シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色パールシルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。
柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。
手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。
材質ABS樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.5
使用温度(℃)1~60
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ペット用シャワーとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。
コンパクトで使いやすく、流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、ペット
材質ABS樹脂、黄銅、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-68
1セット
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。
噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング)
材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-83
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径1/2
アズワン品番64-5151-79
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。
ホース長さ(m)1.6
材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
止水スイッチなし
水流切替×
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。
シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。
適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)
材質ポリプロピレン
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
仕様節水固定コマ仕様
付属品H表示ビス
適合JIS規格水栓呼13
材質黄銅
高さ(mm)60.5
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。