15ページ目: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
用途一般空気配管用
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。
トラスコ品番207-4357
セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)
幅(mm)100
材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
高さ(mm)55
質量(g)160
奥行(mm)80.5
全揚程(m)12
軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)
取扱液水、汚水
適合ホース内径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)
アズワン品番64-8489-16
使用水温(℃)5~50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)5
使用流体水/粉体
材質PVC
色透明/白
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~65
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
こんなお得な商品も!
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。
バンド幅(mm)7.9
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
質量(g)6
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
材質黄銅
形状ニップル
ねじの種類PTネジ
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
用途空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)
有効断面積(mm2)22
使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)
使用真空圧力(kPa)-100
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!
ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)60
板厚(mm)0.6
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン
フタ外径(Φmm)145
使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
こんなお得な商品も!
径違いソケット HI
モノタロウ
¥45~
税込¥50~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。