真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ119mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:20適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ119mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:10適合チューブ外径Φ6パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
【定尺】耐油プロブレードフローバル3日以内出荷
RoHS2 対応プロブレードの耐油版油配管やオイルミスト環境に最適油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち1m単位のカットマーク付き流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
【定尺】ブレードホース プロブレードフローバル3日以内出荷
RoHS2対応すぐれた柔軟性と耐圧性流体の目視確認がしやすいクリアタイプ1m単位のカットマーク付き給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
5K 白 SOP-LJ 150A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.25外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 125A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.08外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)143関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.92外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF 150A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.39外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 125A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.2外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.97外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.1MB)
5K 白 BL-FF 150A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.47外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
5K 白 BL-FF 125A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)5.16外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
5K 白 BL-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
5K 白 BL-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.67外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
20K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.89外径D(Φmm)175厚さt(mm)20呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.08MB)
20K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)18呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.08MB)
20K 白 SOP-LJ 40A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.8外径D(Φmm)140厚さt(mm)18呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4関連資料(0.08MB)
20K 白 SOP-LJ 32A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.7外径D(Φmm)135厚さt(mm)18呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3関連資料(0.08MB)
20K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.33外径D(Φmm)125厚さt(mm)16呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.02外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.52外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.53外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.83外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 40A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.53外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 32A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.45外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.11外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 40A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 32A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2関連資料(0.11MB)
10K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.57外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K 白 BL-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.48外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K 白 BL-FF 65A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.24外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K 白 BL-FF 50A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.23外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
標準ジェット日立グローバルライフソリューションズ税込¥20,878¥18,980
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥8,468~¥7,698~