関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。 トラスコ品番635-1850 全長(mm)146 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)吸気:32、排気:32 空気消費量(L/min)110 使用空気圧力(MPa)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口1/4PT
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。 トラスコ品番635-0357 全長(mm)146 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)吸気:32、排気:32 空気消費量(L/min)110 使用空気圧力(MPa)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口1/4PT
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷