関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ20PPA 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用範囲(mm)4000 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に エアー取付口プラグ(20型) ノズル取付口G1/8 ノズル長(mm)77 ノズル口径(Φmm)2.3 トラスコ品番178-5680 材質アルミ、真鍮、NBRその他 全長(mm)167 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体圧縮空気
1丁
21,980 税込24,178
6日以内出荷