コンプレッサー明立精機20日以内出荷
除振装置の空気源として最適の、低騒音。オイルレスエアーのコンプレッサーです。
電源(V)100 50/60Hz騒音値(dB)[Aスケール・距離1.5m] 54空気タンク容量(L)5.5供給圧力(MPa)0.5~0.65
乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター出力(kW)1.12使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3定格電流(A)9連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ運転音(dB)97コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション予約販売
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。電源(V)単相100タンク容量(L)39本体質量(kg)22消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間30分速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。電源(V)単相100タンク容量(L)22本体質量(kg)18消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
低騒音オイルレスコンプレッサーJUN-AIR90日以内出荷
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)JUN-AIR90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY SeriesSMC5日以内出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可能・ノングリース・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液・使用温度:0~80℃・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.06MB)構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様
静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレス縦型コンプレッサー 38Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP寸法(mm)約395×375×740質量(kg)約29電流(A)7.5/8.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)700/800タンク容量(L)38 Steel最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]空気接続口1/4ワン騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8]回転数(min-1[回/分])1400/1700再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2)作動温度(℃)加熱保護装置:130±5
静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
縦型サイレントエアコンプレッサー39LDEEN.J4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
エアコンプレッサー ぴんこん日動工業当日出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径25(A)質量(kg)7.5材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)NBR
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径15(A)質量(kg)3.8材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)49接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.69材質(Oリング)NBR
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
そろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 銅管専用オスアダプター ADシリーズ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 水栓支持金具東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 建築銅管用リテーナ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 径違いチーズ RTシリーズ東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 径違いソケット RSシリーズ東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓チーズ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓ソケット東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 リテーナー東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 やり取り継手東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 メスネジチーズ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 ニップル 6NIシリーズ東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 テストプラグ東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 チーズ東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 ソケット東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 キャップ CAPシリーズ東尾メック7日以内出荷から8日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 オスアダプターソケット東尾メック7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~