仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
再起動圧力(MPa)0.6
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)0.75
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300
消費電流(A)(50/60Hz)14/14
電源コード2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
種類小型
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
出力(W)1100
種類静音
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)140
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ
幅(mm)800
接続口径PT1/4
質量(kg)35
高さ(mm)900
奥行(mm)450
外形寸法(mm)800×450×900
電圧(V)100
タンク容量(L)36
排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153
最高圧力(MPa)0.68
モーター出力(W)750
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz)
アズワン品番3-8601-11
吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153
騒音値(dB)(50/60Hz)66/68
到達真空度(MPa)0.68
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.9
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
適合ACP-120OL
サイズ1/4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)1.6
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260
充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
取扱説明書(4.85MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
再起動圧力(MPa)約0.5
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13
定格出力(W)【電動機】3600
吐出口径R1/4、R1/2(2口)
再起動圧力(MPa)約0.6
取扱説明書(2.35MB)
1台
¥330,000
税込¥363,000
翌日出荷
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。
エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に
付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750
吐出口径R1/4
再起動圧力(MPa)0.6
取扱説明書(1.72MB)
1台
¥210,000
税込¥231,000
翌日出荷
面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー
吐出圧力調整機能付。
エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター
出力(kW)1.12
使用温度範囲(℃)5~40
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)3
定格電流(A)9
連続使用時間(分)30
入力プラグポッキンプラグ
運転音(dB)97
コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ACP-160SL用の部品です。
適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520
消費電力(W)(50/60Hz)550/650
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)89/108
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550
種類静音
消費電力(W)550
吐出量(L/min)70
馬力約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。
電源(V)単相100
タンク容量(L)22
本体質量(kg)18
消費電力(W)(50/60Hz)770/860
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54
騒音レベル(dB(A))82
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8
空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類オイルレスモーター
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)15800
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
取扱説明書(1.57MB)
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
色黒
電流(A)10.5/13
消費電力(W)930/1180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
色黒
電流(A)8/9.5
消費電力(W)780/940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。
電源(V)単相100
タンク容量(L)39
本体質量(kg)22
消費電力(W)(50/60Hz)656/730
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3
空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
色黒
電流(A)6/7
消費電力(W)580/700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560
最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。
電源(V)単相100
タンク容量(L)24
本体質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)600/670
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)
吐出口Rc1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52
騒音レベル(dB(A))67
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9
空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
モータ種類静音オイルレスモーター
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-17
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。
幅(mm)68
質量(kg)17
高さ(mm)57
種類軽量、静音
奥行(mm)36
電圧(V)単相100
タンク容量(L)39
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
連続使用時間30分
速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2
吐出口サイズRc1/4
騒音レベル(dB(A))68
安全弁設定圧力(MPa)約0.86
空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)
再起動圧力(MPa)約0.59
充填圧力(Mpa)0.78
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
仕様電動機出力:1.0HP
消費電力(W)750/800
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)9
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)約17
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)69.6~78.55
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)0.95
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP
質量(kg)約39
種類静音
消費電力(W)750×2/800×2
定格電圧(V)100
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)約685×355×600
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]
定格周波数(Hz)50/60
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)
潤滑方式オイルレス
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
騒音レベル(dB(A))80
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。
アズワン品番62-0955-55
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。