絞り込み
ブランド
  • SMC(6)
  • SK11(6)
  • BeHAUS(4)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • オンダ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ 3F SK11チーズ 3FSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
チーズ 1F SK11チーズ 1FSK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
チーズ 2F SK11チーズ 2FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
水栓チーズ オンダ製作所水栓チーズオンダ製作所
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
チューブ継手 ブランチY BeHAUSチューブ継手 ブランチYBeHAUS
669税込736
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ブランチねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ニップル 同径 BeHAUSY型ニップル 同径BeHAUS
809税込890
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 違径 BeHAUSニップル PTチーズ 違径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 同径 BeHAUSニップル PTチーズ 同径BeHAUS
489税込538
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
オイルコン AKZ ダイキン工業オイルコン AKZダイキン工業
849,800税込934,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護構造IP2X外装色アイボリーホワイト主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMCダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズSMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら