関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)7 取付口(エア)G1/4 トラスコ品番292-4579 材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm)240 質量(g)300 最高使用圧力1MPa 空気消費量(L/min)100
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SVB-001N 常圧 ブロワーバキュームガン SK11 動画あり
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック 最高使用圧力(MPa)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42 本体質量(kg)0.42 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450 エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800 空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

バキュームブロワガン 簡易式 モノタロウ 動画あり
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。 接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力) 取扱説明書(15.5MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平 使用流体空気 耐用寿命300時間(目安) 使用環境温度(℃)5~50 保存温度範囲(℃)-5~60 使用環境湿度(%)30~85 運転時間連続(空気)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.27MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
特価
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。 仕様単三電池×6本(別売り) 材質ABS・ポリプロピレン 質量(g)約116(本体のみ) 寸法(cm)約6.3×5×高さ8.7
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1 ノズル取付口NPT-1/8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0323 全長(mm)97.1 材質/仕上ステンレス 質量(g)1240 口径(Φmm)最小30 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ38 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時) 外径(mm)最大 Φ69.8 ノズル取付口NPT-3/8
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0288 全長(mm)75.7 材質/仕上ステンレス 質量(g)180 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290~587 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0321 材質ステンレス 全長(mm)74.7 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ30 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時) 口径(mm)最小:Φ20 外径(mm)最大 Φ48.3 ノズル取付口NPT-1/4
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

MAS-1 マルチェアーステーション アズワン 動画あり
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm 排気量(L/min)12L/min アズワン品番1-7482-11 真空到達度-75kPa 排気圧力(Pa)0.2MPa 吸気量(L/s)12L/min
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260~527 調整機能消費量目盛調整
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに 付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋 材質ABS 質量(g)353 電源充電式 対応風量調節:3段階 寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ) 連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11 充電時間(時間)2
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。 強力な吸引力 小型で軽量(重量:630g) 扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4 使用温度範囲(℃)-10~50
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
1台
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
1台
478,800 税込526,680
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:フットスイッチ●空気消費量(L/min):440●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:83dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39 アズワン品番67-8012-96
1台
369,800 税込406,780
32日以内出荷

LMP-100 研究用マルチェアーポンプ アズワン 動画あり
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE 寸法(mm)224×206×254 質量(kg)6.6 機能吐出・吸引兼用 最高圧力6.8bar(99PSIG) 排気量(L/min)18/22 到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar) アズワン品番1-5827-01
1個
88,900 税込97,790
10日以内出荷

チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形 極数2
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吸気温度(℃)150 吸気湿度(℃)150 吐出口可変方向3方向
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64 質量(g)640 流体空気 到達圧力(kPa)81.3絶対 最大吐出量(L/min)6 接続口外径Φ5mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460 電源AC 到達圧力(Pa)30 排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516 吐出口径KF-25 アズワン品番1-9199-22 吸込口径KF-25(Rc1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1個
669,800 税込736,780
60日以内出荷

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)