19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーガン オオサワ&カンパニーワンダーガンオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
RoHS
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
RoHS
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(13件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機淀川電機製作所(5件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から30日以内出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
902XSS 大型トランスベクター ステンレス製 KOGI大型トランスベクター ステンレス製KOGI
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
大型トランスベクター アルミ製 KOGI大型トランスベクター アルミ製KOGI
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
LMP-100 研究用マルチェアーポンプ アズワン研究用マルチェアーポンプアズワン(1件のレビュー)
88,900税込97,790
1個
当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
HK-400A-A7074-Y1-0001 切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品 日立産機システム耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品日立産機システム
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
901HASS エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレスKOGI
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
901DXSS トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
BN5TP ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
RoHS
淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
CN6TE シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ淀川電機製作所
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
RoHS
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
68,980税込75,878
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)多段ターボファン吐出口可変方向3方向