ブローガン VMG パルスブローユニット付SMC7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
手動アングルタイプニードルバルブフジキン89日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブフジキン当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン当日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷から59日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブフジキン翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン翌日出荷から翌々日出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブフジキン翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン翌々日出荷から44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブフジキン翌日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブフジキン44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)フジキン翌日出荷から翌々日出荷
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径25(A)質量(kg)7.5材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)NBR
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径15(A)質量(kg)3.8材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)49接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.69材質(Oリング)NBR
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
エア ルブリケータ Parker P31シリーズパーカーハネフィン7日以内出荷
ルブリケータ
P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。
内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
ドライエアー供給システムアイ・エイ・シー7日以内出荷
エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置
小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用
0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能
無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能
ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●外形寸法:W260mm×D250mm×H415mm●全体質量:約2kg●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。アズワン品番67-6641-35
エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)エイチツー翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE材質(本体)ステンレス(SUS316相当)最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
エア駆動式ダイアフラムポンプ アルミモデルエイチツー翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデルエイチツー翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PTFE【バルブボール】PTFE材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE
エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデルエイチツー(7件のレビュー)翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(ダイヤフラム)PTFE
エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(304)エイチツー翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE材質(本体)ステンレス(SUS304相当)最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/minFesto7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047アズワン品番65-8000-29
エアソレノイドバルブ 26230シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0151アズワン品番65-7961-93
エアソレノイドバルブ 26220シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0149アズワン品番65-7905-33
Exhaust Flow Regulator/SilencersG3/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310アズワン品番65-7904-52
Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308アズワン品番65-7954-87
フィルタレギュレータルブリケータFesto7日以内出荷
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038アズワン品番65-8032-74
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/minFesto7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0043アズワン品番65-7994-51
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898