カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田) 15日以内出荷
小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。
コンプ チェック弁Assy SK11 5日以内出荷 から 8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC 3日以内出荷 から 12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比 1.7倍(固定) 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.8 取付姿勢 水平、垂直 入口圧力(MPa) 0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa) 0.3~1.2
コンプ チェック弁ASSY SK11 5日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途 エアコンプレッサー用交換部品。 材質 真鍮 六角対辺(mm) 17 ねじの種類 アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
コンプ チェック弁Assy SK11 当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途 エアコンプレッサー用交換部品。 仕様 アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF 材質 真鍮・ゴム・鉄 六角対辺(mm) 27(バルブ側)・26(本体側)
コンプ アウトレットバルブ SK11 当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途 エアコンプレッサー用交換部品。 材質 真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナ口径(Φmm) 15
エアクリーンユニット 3機能 SK11 翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途 エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 0.97 ねじの種類 PT 呼び径(A) 8 ろ過度(μm) 5 適合流体 空気 推奨潤滑油 タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL) 50
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー ¥ 1,398,000~税込 ¥ 1,537,800~
1台
21日以内出荷 から 61日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。
インバータ搭載形(WAIシリーズ)
インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果
※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較)
従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。
50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。
消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。
通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途 自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。 制御方式 圧力開閉器式 回転速度(min-1 [r.p.m]) 890
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ 5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 80 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 空気、その他非危険流体 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) 合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 無し 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン 当日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FC タイプ パイロット式 形式 パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 空気・気体 キャップ色 黒 ハンドル色 黒 流体温度(℃) 5~80 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 空気、気体 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.07 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) 弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS) 材質(ピストン・シリンダー) C3604・CAC406 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン 当日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) SCS 形式 直動式 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 【要部】SUS、【バネケース】ADC 材質(本体) SCS 形式 直動式 接続方式 ねじ込み 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) SCS 接続方式 ねじ込み 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 液体:800以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて3.0
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) SCS 接続方式 ねじ込み 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 液体:800以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて3.0
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン 3日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 汎用品 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体 水・温水・空気 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3 /h(標準状態)
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン 3日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 温水・油用 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体 温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 800以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 3日以内出荷 から 5日以内出荷
材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 ナイロンコーティング 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体 水・温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】2~5
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 翌々日出荷 から 34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途 一般工業 使用温度範囲(℃) 0~80 適合フランジ JIS 10K 作動方式 空気加圧方式 主な用途 ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装 ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱) FC250
レギュレータ 小型 (41件のレビュー) 当日出荷
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途 圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
エアトランスホーマ 日立産機システム 当日出荷 から 5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
エアーコントロールセット 日立産機システム 4日以内出荷 から 6日以内出荷
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa) 0.98 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85
レギュレーター 減圧弁 SK11 当日出荷
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途 減圧弁。 管接続口径 1/4 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 呼び口径(inch) 8A 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.5~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
エアパンチ 日立産機システム 3日以内出荷
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途 軽搬型ベビコン(無給油式) 運転方式 圧力開閉器式 相 単相
ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
真空発生器 スーパーツール 6日以内出荷
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途 別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。 トラスコ品番 409-3933 セット内容 2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ 質量(kg) 1.7 高さ(mm) 160 タイプ エア圧力調整可能 空気消費量(L/minANR) 30 縦(mm) 80 横(mm) 222 吸入流量 (最大)12L/min 最大真空圧(kPa) -88 エア流量(L/min) 24
超小型減圧弁 近畿製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口 ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 材質 アルミ、真鍮、鉄、他
プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 12日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.2~0.6
プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 24日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途 ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.2~0.6
レギュレータ(セレックス) CKD (8件のレビュー) 当日出荷
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 最高使用圧力(MPa) 1 付属品 圧力計、パネルマウント用ナット タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 流れ方向 標準流れ(左→右) 圧力計 標準圧力計(G401-W)付 リリーフ リリーフ機構付
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~