カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所 15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。
AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。
革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。
あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン) 翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途 水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番 682-5722 材質 真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状 内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -20~100 接続口径D G1 RoHS指令(10物質対応) 対応
内・外エルボ 2M×2F SK11 翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体 空気
内・外エルボ 3M×3F SK11 翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体 空気
内・外エルボ 1M×1F SK11 翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体 空気
エルボ 1F SK11 翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)1/8 使用流体 空気
エルボ 3F SK11 翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)3/8 使用流体 空気
エルボ 2F SK11 翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)1/4 使用流体 空気
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6228 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 寸法L(mm) 59 呼び径(mm) 16 寸法L1(mm) 27 寸法L2(mm) 5 使用圧力 1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6238 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 54 呼び径(mm) 10 呼び径 P10 寸法L1(mm) 22 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 42 寸法L2(mm) 5 使用圧力 1MPa 寸法L0(mm) 75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6237 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 57 呼び径(mm) 10 呼び径 P10 寸法L1(mm) 25 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 45 寸法L2(mm) 12 寸法L0(mm) 75
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6192 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 寸法L(mm) 62 寸法L1(mm) 30 寸法L2(mm) 12 呼び径(A) 16
白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 バンド付きエルボ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 ストリートエルボ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 エルボ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 45°バンド付きエルボ 45°BLシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 45°エルボ 45°Lシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
そろばん継手 アバカス継手 片口固定エルボ 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 オスアダプターエルボ 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 エルボ 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
そろばん継手 アバカス継手 45シリーズ 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
KKベスト 台付給水栓エルボ 本体 20xシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
仕様 ●口径(mm):20×3/4●種類:台付給水栓エルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番 68-0656-97
KKベスト 座付給水栓エルボ 本体 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト 給水栓エルボ 本体 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト メスねじアダプターエルボ 本体 20xRCシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト エルボ 本体 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト 45°エルボ 本体 45Lシリーズ 東尾メック 7日以内出荷 から 8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
フレアー式片ネジエルボ 黄銅 M148FKGシリーズ ミヤコ 8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
フレアー式エルボ銅管用 M148FKシリーズ ミヤコ 8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
そろばん継手 アバカス継手 台付給水栓エルボ 口径20X1/2mm 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):20X1/2●種類:台付給水栓エルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番 68-0649-25
そろばん継手 アバカス継手 径違いエルボ 口径25×20mm 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番 68-0649-75
そろばん継手 アバカス継手 ストリートエルボ 口径20mm 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):20●種類:ストリートエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番 68-0650-14
KKベスト 径違いエルボ 本体 口径25×20mm 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番 68-0657-38
KKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm 東尾メック 8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番 68-0657-37
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3