油圧機器・油圧ホース (2) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
エアエルボ SK11 (2件のレビュー) 当日出荷
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途 エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質 真鍮 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
エアエルボ SK11 当日出荷
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途 エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質 真鍮 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
内・外エルボ 3M×3F SK11 当日出荷
エアー配管用エルボです。<br />エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体 空気
内・外エルボ 2M×2F SK11 当日出荷
エアー配管用エルボです。<br />エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体 空気
内・外エルボ 1M×1F SK11 当日出荷
エアー配管用エルボです。<br />エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途 エアー配管継手(エルボ)。 材質 真鍮 形状 エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ おねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体 空気
エルボ 1F SK11 当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。<br />同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)1/8 使用流体 空気
樹脂エルボプラグ TRUSCO 当日出荷
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途 各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体 水/空気 最高使用圧力(MPa) 1 形状 エルボ 材質(本体) ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~50 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ
エルボ 3F SK11 当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。<br />同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)3/8 使用流体 空気
エルボ 2F SK11 当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。<br />同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途 エアー配管用ソケット。 材質 真鍮 形状 エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続ねじ めねじRc(PT)1/4 使用流体 空気
両接続エルボ TBC(タブチ) 翌々日出荷
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 質量(g) 105 呼び径(mm) 20 温度(℃) 0-60
ステンレスメイルエルボ TRUSCO 当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。<br />ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。<br />平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途 クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。<br />食品・化学・医療・半導体製造など。<br />シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 使用圧力(MPa) 水:0.3空気:1 ねじの種類 R 使用範囲 5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa 使用流体 クリーンエア、純水(腐食性流体) 流体温度(℃) 水:0~100空気:-65~260
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途 ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ ストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
W管継手 エルボユニオン SK11 当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。<br />めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途 エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状 エルボユニオン 材質(本体) PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1 使用流体 エア 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃) -5~60
樹脂エルボプラグ JTL ジョプラックス 当日出荷 から 6日以内出荷
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途 各種エアー配管
各種水配管 形状 エルボプラグ 材質(本体) ポリアセタール(POM) 使用流体 空気、水 常用使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~50
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手] 当日出荷 から 6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途 エアー配管用の継手です。 材質 BSBM 形状 エルボ ねじの種類 PT
フレアー式エルボ ミヤコ 3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
KKベスト エルボ 本体 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
W管継手 エルボ SK11 当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。<br />直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途 エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状 エルボ 材質(本体) PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体 エア 周囲温度(℃) -5~60
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック 当日出荷 から 4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途 給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状 エルボ 材質(本体) SCS13又はSUS304 種類 鋼・ステンレス管用継手 使用流体 水、湯、冷温水、冷却水、エアー 主な用途 給水、給湯、冷温水、空気配管 水質 厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件 【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種 JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11 当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。<br />めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。<br />分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途 エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状 ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体) PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1 使用流体 エア 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃) -5~60
鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 45°エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6192 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 寸法L(mm) 62 寸法L1(mm) 30 寸法L2(mm) 12 呼び径(A) 16
KKベスト 給水栓エルボ 本体 東尾メック 7日以内出荷 から 8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6237 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 57 呼び径(mm) 10 呼び径 P10 寸法L1(mm) 25 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 45 寸法L2(mm) 12 寸法L0(mm) 75
フレアー式片ネジエルボ ミヤコ 3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11 当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。<br />軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。<br />レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。<br />パイプも継手も錆びにくいです。<br />パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。<br />継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途 圧縮空気(低圧用)配管。 材質 POM・NBR 形状 両接続エルボ 最高使用圧力(MPa) 1未満 使用温度(℃) 0~60 使用環境 屋内配管 適合流体 圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm) 20
白ねじ込み継手 エルボ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11 当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。<br />軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。<br />レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。<br />パイプも継手も錆びにくいです。<br />パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。<br />継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途 圧縮空気(低圧用)配管。 材質 POM・NBR 形状 両接続エルボ 最高使用圧力(MPa) 1未満 使用温度(℃) 0~60 使用環境 屋内配管 適合流体 圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm) 25
ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 当日出荷 から 10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 45°エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11 当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。<br />めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。<br />分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途 エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状 ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体) PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1 使用流体 エア 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃) -5~60
ステンレス鋼管用アバカス継手 45°エルボ 東尾メック 4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途 給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類 鋼・ステンレス管用継手 形状 45°エルボ 使用流体 水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体) SCS13又はSUS304 使用条件 【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種 JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質 厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 当日出荷 から 10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 45°エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ 東尾メック 4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途 給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状 エルボ 材質(本体) SCS13又はSUS304 接続ねじ種類 Rp 種類 鋼・ステンレス管用継手 使用流体 水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質 厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件 【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種 JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
白ねじ込み継手 ストリートエルボ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
バルクヘッドコネクタ RS PRO エルボ RS PRO 7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mm<br />コネクタB = プッシュイン4 mm<br />空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ<br />接続スタイル = チューブ間<br />最高使用圧力 = 10バール℃<br /><br />RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。<br />
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3