材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)90
適合流体冷温水
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
材質(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.0.1~1.0
材質(フロート)ステンレス鋼
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)0.67
材質(本体)SUS(ステンレス鋼)
形式フロート式
寸法H(mm)163
寸法D(Φmm)80
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
フロートSUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
RoHS指令(10物質対応)対応
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC
種類汎用品
使用流体水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・油(比重0.9以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)
材質(本体)CAC406
種類チューブ継手付
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS
種類JIS Rc3/8
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。
材質本体:ステンレス鋼
質量(kg)0.13
高さ(mm)89
種類空気抜弁
使用温度範囲(℃)100
寸法A(mm)(二面幅)32
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水
材質黄銅
高さ(mm)106
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.7
適合流体冷温水
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼
最高温度(℃)90
接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
適合流体冷温水
材質(弁体)(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体冷温水
適合流体冷温水
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)適用:1.0以下
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406
使用流体水・温水・油(比重0.85以上)
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.85以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)1.6以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
仕様急速排気機構付
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)
質量(kg)3.18
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)153
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング)
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)60(断続使用時90)
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
コーティングナイロン11(本体内外面)
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~80
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体)CAC406
種類JIS Rc1/4
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体温水・水
端接続JIS Rねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。
機器立ち上がり時間の短縮ができます。
「空気溜り」による加熱ムラを解消します。
ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B
材質(本体)CAC406
形式サーモワックス式
寸法L1(mm)40
材質(キャップ)SUS304
流体温度(℃)171以下
取付姿勢縦・横取付自由
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.7以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC
コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.9以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
種類ユニオン継手付
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。
水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)
材質(本体)FCD450
種類空気抜弁
形式フロート式
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(フロート)SUS
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。