配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け
適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス
使用圧力(MPa)0 ~ 7.5
材質(本体)ステンレス
取り付け形状Rc1/4(めねじ)
ソケットorプラグプラグ(おす)
仕様真空向け
適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造バルブ付
材質(シール)クロロプレンゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。