絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SK11(15)
  • SMC(15)
  • 近畿製作所(1)
形状
形状
エルボ(8)
形状
ストレート(5)
形状
ダブルブランチエイ(1)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(1)
形状
ティー(1)
形状
ニップル(3)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(2)
形状
プラグ(2)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(4)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 3/8
  • 1/8(45)
  • 1/4(53)
  • 1/2(22)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • M3(1)
  • M5(18)
適合チューブ外径
  • 8(8)
  • 10(15)
  • 12(16)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(18)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
  • 1(8)
  • 1.5(9)
0.9・1・1.5
ねじの種類
  • G(1)
  • R(16)
G・R
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ SK11W管継手 サービスチーズSK11
839税込923
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12SMC
4,598税込5,058
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12SMC
9,998税込10,998
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY10SMC
9,598税込10,558
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU12SMC
13,980税込15,378
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU10SMC
13,980税込15,378
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT12SMC
9,798税込10,778
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT10SMC
9,398税込10,338
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH12SMC
10,980税込12,078
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH10SMC
8,698税込9,568
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
エアエルボ SK11エアエルボSK11
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアエルボ SK11エアエルボSK11(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
479税込527
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル SK11ニップルSK11
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル SK11ニップルSK11(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
六角プラグ SK11六角プラグSK11(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
四角プラグ SK11四角プラグSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
異径ニップル No.9 近畿製作所異径ニップル No.9近畿製作所
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら