TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールドコガネイ9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)137接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
TACねじ配管用継手 エアマニホールドコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気接続ねじ種類RcXM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898