カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(161)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
      • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
0~7.5・0.8・0.9・1・1.5・3
ねじの種類
G・M・R・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド)スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・1軸モデルは水平方向360°回転・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転・配管にストレスを与えず方向を変えられる・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロムめっき適合流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/4/2025適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5
IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)3/8/2025適合ホース外径(Φmm)33呼び径(A)10適合ホース内径(Φmm)25適合厚さ(mm)【ホース】4
IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)9適合厚さ(mm)【ホース】3
IVL-SLS-19A26 スマートロック ホース用継手 樹脂フクロナット・ニップルSUS304 I-VALUEIVL-SLS-19A26 スマートロック ホース用継手 樹脂フクロナット・ニップルSUS304I-VALUE
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】SUS304呼び径(B)1/2/2025適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)15適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
IVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/4/2025適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
ニードルバルブ  2FX2F SK11ニードルバルブ 2FX2FSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ  2MX2M SK11ニードルバルブ 2MX2MSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ  2MX2F SK11ニードルバルブ 2MX2FSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ   2MXT6 SK11ボールバルブ 2MXT6SK11
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)6適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ   2MXT8 SK11ボールバルブ 2MXT8SK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)8適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  2MXプラグ SK11ボールバルブ 2MXプラグSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。仕様カプラープラグ接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  2MXコック SK11ボールバルブ 2MXコックSK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。仕様水栓型材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ  4MXH14 SK11ボールバルブ 4MXH14SK11
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/2(PT1/2)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)14
ボールバルブ   1MXH7 SK11ボールバルブ 1MXH7SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
ボールバルブ  3MXH10 SK11ボールバルブ 3MXH10SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR3/8(PT3/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)10.5
ボールバルブ 切替2M SK11ボールバルブ 切替2MSK11
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 切替2F SK11ボールバルブ 切替2FSK11
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ   2MXH9 SK11ボールバルブ 2MXH9SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)9
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF SK11変換Nソケット 3MX3FFSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
ニップルソケット1M×1FF SK11ニップルソケット1M×1FFSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F SK11ニップルソケット3MF×3FSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF SK11ニップルソケット3M×3FFSK11
919税込1,011
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ブッシング 3M×2F SK11ブッシング 3M×2FSK11
409税込450
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら